Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Wattenstaafjes, Constix®, katoen

Leverancier: Contec
Constix®
De SC-serie wattenstaafjes zijn gemaakt met katoenvezels en een eenvoudig methylcellulose bindmiddel. Ze bieden een zeer lage extraheerbaarheid, zeer lage deeltjes- en vezelafgifte en hebben koppen met het strakst gewonden katoen.

  • Voor gebruik in toepassingen zoals de productie van harde schijven en optische oppervlakken van hoogwaardige kwaliteit




login om uw prijzen en beschikbaarheid te zien
  Onthoud mij op dit apparaat
 

Order

Expand All / Collapse All
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Wattenstaafje met gepunte verpakte kop aan beide zijden, papieren handgreep, SC-1 3.750 CONTSC-1
Swab with round double-ended wrapped head, paper handle, SC-2 3.750 CONTSC-2
Wattenstaafje met ronde verpakte kop aan beide zijden, papieren handgreep, SC-3 5.000 CONTSC-3
Swab with hard sharp pointed double-ended wrapped head, paper handle, SC-4 5.000 CONTSC-4
Wattenstaafje met scherpgepunte verpakte kop aan beide zijden, papieren handgreep, SC-7 5.000 CONTSC-7
Swab with single round wrapped head, wood handle, SC-9 2.000 CONTSC-9
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Specificaties

Model SC-2 SC-3 SC-7 SC-1 SC-9 SC-4
Lengte handgreep (mm) 61,0 62,3 66,0 63,5 137,2 68,6
Breedte handgreep (mm) 2,5 1,5 2,3 1,5
Lengte kop (mm) 15,2 13,9 10,2 12,7 15,2 7,6
Breedte kop (mm) 4,3 2,5 5,1 2,0
Vorm kop Round Rond Puntig Round Pointed

WRITE A REVIEW

Need help?

  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.

VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.

Please confirm the industry you work in

Example: Pharmaceutical

Please confirm your role

Example: Clinical Trial Assistant

Please confirm your location

Example: New York, NY

REVIEWS (0)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Sort all by:

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid