U heeft gezocht op: Zinc bromide


10  results were found

SearchResultCount:"10"

Sort Results

List view Easy View (new)

Rate These Search Results

Leverancier: Merck
Omschrijving: Zinc bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Zinc bromide 99.999%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Zinc bromide, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: TCI EUROPE
Omschrijving: Zinc bromide

Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Zinc bromide, watervrij 98%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Zinc bromide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Zinc bromide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Zinc bromide, watervrij 98%
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Zinc bromide, watervrij ≥98%, Puriss., Fluka™
Catalogus nummer: (ROTH9743.1)
Leverancier: Roth Carl
Omschrijving: Zinc bromide
UOM: 1 * 250 g

Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply

Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom