Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Laboratoriumtafels

Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Roestvrijstalen laboratoriumtafel met uit één stuk vervaardigd werkblad voor eenvoudige reiniging en werkzaamheden. Het tafelblad heeft een sandwichconstructie, zowel de boven- als onderkant zijn gemaakt van roestvrij staal.

  • Leverbaar in verschillende afmetingen, tafelblad van 1 m tot 1,5 m
  • Leverbaar met of zonder opstaande rand van 50 mm en extra bodemplaat
  • Voorzien van kunststof stelvoeten met een bereik van ±20 mm voor waterpas stellen van de tafel.



 

Order

Expand All / Collapse All
Omschrijving b×d×h VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Met bodemplaat 1000×750×850 mm 1 132-0020
Met bodemplaat 1500×750×850 mm 1 132-0022
Met bodemplaat 1200×750×850 mm 1 132-0021
Met bodemplaat en opstaande rand 1500×750×850 mm 1 132-0028
Met bodemplaat en opstaande rand 1000×750×850 mm 1 132-0026
Met bodemplaat en opstaande rand 1200×750×850 mm 1 132-0027
Zonder bodemplaat 1000×750×850 mm 1 132-0017
Zonder bodemplaat 1500×750×850 mm 1 132-0019
Zonder bodemplaat 1200×750×850 mm 1 132-0018
Zonder bodemplaat en opstaande rand 1200×750×850 mm 1 132-0024
Zonder bodemplaat en opstaande rand 1500×750×850 mm 1 132-0025
Zonder bodemplaat en opstaande rand 1000×750×850 mm 1 132-0023
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

WRITE A REVIEW

Need help?

  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.

VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.

Please confirm the industry you work in

Example: Pharmaceutical

Please confirm your role

Example: Clinical Trial Assistant

Please confirm your location

Example: New York, NY

REVIEWS (0)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Sort all by:

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid