Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:

  • Zoek binnen resultaten

n-Tridecaan

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Kies uit de onderstaande opties om uw zoekopdracht te verfijnen. Meerdere selecties binnen elk drop-down menu kunnen worden gemaakt. Klik op OK om uw resultaten bij te werken.
 
 
SearchResultCount:"7"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
 
 
 
 


Leverancier:  Merck
Omschrijving:   n-Tridecaan reference substance for gas chromatography
UOM:  1 * 5 ml
Catalogus nummer: (8.14631.0025)

Leverancier:  Merck
Omschrijving:   n-Tridecaan for synthesis
UOM:  1 * 25 ml
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   n-Tridecaan ≥98%
Leverancier:  Acros Organics
Omschrijving:   n-Tridecaan ≥99%
Catalogus nummer: (EHERC17818000)

Leverancier:  EHRENSTORFER GMBH
Omschrijving:   n-Tridecaan
UOM:  1 * 1 ml
Catalogus nummer: (PROOU-RNA-004)

Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   n-Tridecaan
UOM:  1 * 1 g
Catalogus nummer: (PROOCHE153)

Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   n-Tridecaan
UOM:  1 * 2 ml
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7  Of 7
 

Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte

Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.

KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN